IDカードケース

IDカードケース - ジョインテックス
(1件のレビュー)

横から出し入れタイプ。

仕様IDカード用ハードケース、JOINTEXオリジナル材質ABS樹脂種類タッグ式名札外形寸法(縦×横)(mm)72×91内寸法(縦×横)(mm)54×86内容量1パック(10枚)
注意
※中紙は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515444B192J
1,335
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27515444
2020-01-14
用途: 会社ビルのセキュリティのため、入館証を入れて使っています。
サービス業

カードが2枚入るので便利ですし、材質がクリアでかっこいいです。
会社のIDカードとセキュリティカードがキッチリ入って、中身が落ちることもないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする