名刺型ソフト名札

名刺型ソフト名札 - ジョインテックス名刺型ソフト名札 - ジョインテックス
(2件のレビュー)

安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!落下防止カバー付。

透明仕様中紙付、JOINTEXオリジナル材質ケース:PO樹脂、クリップ台:ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)56×91外形寸法(縦×横)(mm)63×95
注意
※横から出し入れ
※中紙のみのお取扱いはありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515478B165J-501箱(50枚)
6,269
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27515487B165J1枚
130
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27515487
2023-12-22
用途: ブレーンストーミング実施時
その他業種

名札ケースのビニールの中に折り込まれていたが、端の折り返し部分が外に出ている方が名刺を入れやすい。折り込まずに納品してもらえないだろうか。

対象商品 : 27515478
2023-01-16
用途: パーティーでの名札用
その他業種

クリップもあるため、服に穴をあけずに使用することができます。意外と丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする