ジョインテックス
U型名札
こんなお得な商品も!
名札 U型
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(16)
定番U型名札を納得価格で!上と横から出し入れ
仕様
中紙付、JOINTEXオリジナル
材質
ケース:ポリスチレン、安全ピン・クリップ部分:スチール
タイプ
ハード
中紙寸法横(mm)
50
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(縦×横)(mm)
中紙寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515496
B246J-S50
1箱(50枚)
小
27×50
25
¥
4,658
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27515505
B247J-L50
1箱(50枚)
大
42×50
40
¥
6,748
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
27515514
B246J-S
1枚
小
27×50
25
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
27515523
B247J-L
1枚
大
42×50
40
¥
139
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください