スマートバリュー
腕章 クリップ留
イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。クリップタイプなので服に穴をあけずに使えます。
仕様
中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
オレフィン樹脂
タイプ
ソフト、クリップ
外形寸法(縦×横)(mm)
100×410
適合寸法(mm)
(シート)縦75×横290
全6種類を絞り込む
色
橙
白
黄
内容量
1パック(10枚)
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515566
B396J-CW
1枚
白
¥
544
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
27515575
B396J-CY
1枚
黄
¥
544
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
27515584
B396J-CO
1枚
橙
¥
544
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
27515627
B396J-CW10
1パック(10枚)
白
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
27515636
B396J-CY10
1パック(10枚)
黄
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
27515645
B396J-CO10
1パック(10枚)
橙
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください