ジョインテックス
ブックエンド
(1件のレビュー)
デスクの上のスペースを有効活用!
色
ブラック
仕様
裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
鋼板1.2mm
厚さ(mm)
1.2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515663
B167J-M-BK
1組(2個)
中/M
128×158×165
¥
767
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
27515679
B168J-L-BK
1組(2個)
大/L
140×183×191
¥
846
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
27515688
B169J-LL-BK
1組(2個)
特大/LL
152×205×230
¥
1,031
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27515697
B167J-M-BK5
1箱(5組)
中/M
128×158×165
¥
3,298
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
27515706
B168J-L-BK5
1箱(5組)
大/L
140×183×191
¥
3,687
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
27515715
B169J-LL-BK5
1箱(5組)
特大/LL
152×205×230
¥
4,464
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください