曜日別特売

ブックエンド

ブックエンド - スマートバリューブックエンド - スマートバリューブックエンド - スマートバリュー
(2件のレビュー)

デスクの上のスペースを有効活用!

ホワイト仕様裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質鋼板1.2mm厚さ(mm)1.2
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515724B167J-M-WH51箱(2枚×5組)中/M128×158×165
3,298
2,898
3,188(税込)
当日出荷
27515733B168J-L-WH51箱(2枚×5組)大/L140×183×191
3,687
3,298
3,628(税込)
当日出荷
27515749B169J-LL-WH51箱(2枚×5組)特大/LL152×205×230
4,464
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27515758B167J-M-WH1組(2個)中/M128×158×165
767
699
769(税込)
当日出荷
27515767B168J-L-WH1組(2個)大/L140×183×191
846
779
857(税込)
当日出荷
27515776B169J-LL-WH1組(2個)特大/LL152×205×230
1,031
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ブックエンド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: サンプル帳の整理
製造業

多いかもと思いましたが、5組のセットがちょうどよかったです。

対象商品 : 27515749
2020-05-25
用途: 学食に設置する簡易パーティションの脚(こういう時代ですから)
学校法人帝京大学教育・研究機関

ある程度の大きさが必要だったので他の品物は数倍の価格だったのですがこの商品は色も目的に沿っており価格も大きさもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする