スマートバリュー
紙製引き出し 浅型2段A4
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長の引き出しです。
サイズ
浅型2段
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙
質量(g)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×330×190
引出し組合せ
深型
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×318×81(引き出し一段当たり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515794
B773J
¥
7,054
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください