曜日別特売

紙製収納ケース・フタ付

紙製収納ケース・フタ付 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長です。

サイズ浅型A4仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質質量(g)520外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×85引出し組合せ浅型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515803B774J
3,028
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 書類収納
その他業種

A4用紙は入るが取り出すのが大変そうなくらいぎりぎりのサイズでした。もっと取り出しやすいサイズだと助かります。

対象商品 : 27515803
2021-04-22
用途: A4書類収納
サービス業

A4書類を収納。ちょっとごつい気もしますが、大切な書類を他と区別したり、埃からよけたりといろいろに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする