紙製収納ケース・フタ付

紙製収納ケース・フタ付 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長の収納ケースです。(ふた付き)

サイズ深型A4仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー質量(g)640外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×155引出し組合せ深型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515819B775J
3,331
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 書類収納
株式会社ビートその他業種

A4用紙は入るが取り出すのが大変そうなくらい横も縦も幅がぎりぎりのサイズでした。もっと取り出しやすいサイズだと助かります。

対象商品 : 27515819
2020-05-15
用途: 収納、整理整頓
サービス業

紙製で軽く丈夫に作られています。蓋を閉じても、ひっくり返して下側にはめ込んでも使えます。見た目も綺麗で素晴らしい。但し、しいて言えば内側が若干水に弱いつくりですなのですが、致し方無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする