スマートバリュー
紙製ファイルスタンド&BOX
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のファイルスタンド&ボックスです。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
720
種類
スタンド型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×265×240
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×255×235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515828
B776J
¥
4,526
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください