スマートバリュー
ショップかご
(1件のレビュー)
持ち運びに便利なカゴです。2Lペットボトルが8本入ります。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP
質量(g)
660
容量(L)
30.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×358×252
網サイズ(mm)
6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
471×324×228(底面有効内寸:412×274×225)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515898
B264J-YE
1個
黄
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27515907
B264J-GR
1個
緑
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27515916
B264J-RE
1個
赤
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27515925
B264J-BL
1個
青
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27515934
B264J-OR
1個
橙
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
27515943
B264J-PK
1個
ピンク
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27515959
B264J-GY
1個
灰
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27515968
B264J-YE10
1箱(10個)
黄
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27515977
B264J-GR10
1箱(10個)
緑
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27515986
B264J-RE10
1箱(10個)
赤
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27515995
B264J-BL10
1箱(10個)
青
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27516004
B264J-OR10
1箱(10個)
橙
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27516013
B264J-PK10
1箱(10個)
ピンク
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27516029
B264J-GY10
1箱(10個)
灰
¥
12,669
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 ショップかご
参考になった