ジョインテックス
デスクマットST
よく使われるサイズを厳選。
仕様
塩ビマット、JOINTEXオリジナル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516099
B082J-5S
グリーン透明
720×1050
1.7
¥
6,208
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
27516108
B083J-7S
グリーン透明
625×910
1.7
¥
4,998
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27516117
B084J-71S
グリーン透明
450×600
1.7
¥
2,717
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27516126
B085J-107S
グリーン透明
695×995
1.7
¥
5,787
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
27516135
B086J-127S
グリーン透明
695×1195
1.7
¥
6,781
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
27516144
B087J-147S
グリーン透明
695×1395
1.7
¥
8,089
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
27516153
B082J-5W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
720×1050
(マット)1.7、(下敷)2
¥
7,486
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
27516169
B083J-7W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
625×910
(マット)1.7、(下敷)2
¥
5,489
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
27516178
B084J-71W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
450×600
(マット)1.7、(下敷)2
¥
3,071
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
27516187
B085J-107W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
695×995
(マット)1.7、(下敷)2
¥
6,603
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
27516196
B086J-127W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
695×1195
(マット)1.7、(下敷)2
¥
7,630
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
27516205
B087J-147W
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
695×1395
(マット)1.7、(下敷)2
¥
10,348
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください