スマートバリュー
速乾スタンプ台専用補充インキ
(1件のレビュー)
スタンプ台用インキ。PPC用紙、速乾約3秒。
成分
油性顔料系インキ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
容量(mL)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※B503J専用補充インキです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516835
B504J-BK
黒
30
¥
488
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27516844
B504J-R
赤
30
¥
488
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください