スマートバリュー
速乾朱肉専用補充液
速乾朱肉用補充液。
用途
B524J、B525J、B526J用補充液
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
油性顔料インキ
容量(mL)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※朱肉補充液はB527Jをご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516905
B527J
¥
516
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください