捺印用マット

捺印用マット - スマートバリュー捺印用マット - スマートバリュー
(1件のレビュー)

SMARTVALUE印章小物シリーズ!!捺印と筆記の両方で使えて便利。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質捺印面:発泡ポリ塩化ビニル、筆記面:軟質ポリ塩化ビニル、芯材:ポリエチレンスポンジ、硬質ポリ塩化ビニル繰り返し・詰め替え対応内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27516948B480J-BK75×100×4.4
584
519
571(税込)
当日出荷
27516957B481J-BK100×210×4.4
1,027
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 捺印用マット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27516948
2021-01-13
用途: 伝票に捺印や記入時の使用
医療・福祉・介護関連業

捺印と筆記の両面使用ができるマットで、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする