スマートバリュー
印鑑ブラシ
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!いつもきれいな捺印のために。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体・ブラシ:PP、フタ:PS
寸法(mm)
(ブラシ面)30×30
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
55.6×21
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516966
B630J
1個
¥
341
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
27516984
B630J-10
1箱(10個)
¥
3,266
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください