スマートバリュー
結束バンド白
手軽に結束できます!
色
白
材質
ナイロン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
使い切り
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517456
B327J
2.5×100
¥
516
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27517465
B328J
3.5×150
¥
784
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
27517474
B329J
5.0×200
¥
1,729
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27517483
B330J
4.8×300
¥
2,164
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください