スマートバリュー
輪ゴム
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
注意
※袋とめにホッチキス針を使用しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折径(mm)
材質
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517578
B107J
1袋(500g)
60
天然ゴム
38
¥
822
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
27517587
B108J
1袋(500g)
70
天然ゴム
44.5
¥
822
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
27517605
B107J-10
1パック(500g×10袋)
60
天然ゴム※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください。
38
¥
7,471
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください