スマートバリュー
荷札 再生紙
(1件のレビュー)
荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙、針金
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517614
B596J
60
30
白
¥
2,299
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27517623
B597J
90
45
白
¥
2,673
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
27517639
B598J
120
60
白
¥
2,881
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください