スマートバリュー
荷札 耐水紙
こんなお得な商品も!
耐水荷札 針金付き
モノタロウ
¥
6,598
~
税込
¥
7,258
~
荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。耐水紙。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
合成紙、紙、金属ハトメ、針金
サイズ
大/2号(耐水紙タイプ)
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517648
B599J
120
60
白
¥
10,213
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください