エアークッション

エアークッション - スマートバリュー
(2件のレビュー)

大量に使う消耗品だからコスト削減を!

構造2層仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリエチレン幅(mm)(外形)1200径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし長さ(m)42空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27517657B285J(外形)1200422層104ポリエチレン
3,535
3,198
3,518(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517657
2020-02-13
用途: 商品の緩衝材として、キズ防止に
株式会社大西金具

ホームセンター等の安物である、粒高さの小さいものかと思いましたが
現在つかっているものと遜色ない品物で、値段は安いのでリピートします。

対象商品 : 27517657
2019-11-26
用途: 植物の防寒に利用しています。
農・林・水産業

コスパは非常に良いです。量も十分です。安価なものは耐久性に問題がありますが、1年使い捨てのつもりで購入しているので、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする