曜日別特売

ダンボール箱

ダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックスダンボール箱 - ジョインテックス
(3件のレビュー)

お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。

仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)クラフト耐荷重(kg)10
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例27517675B018J-SS1パック(10枚)80サイズ78.5340×250×195330×240×175A4A
1,874
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
※使用例27517684B019J-S1パック(10枚)100サイズ95.5385×275×295375×265×275B4A
2,517
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
※使用例27517693B020J-M1パック(10枚)120サイズ101.5470×330×215460×320×195A3A
2,786
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例27517709B021J-L1パック(10枚)120サイズ108.5465×325×295455×315×275A3A
3,015
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
※使用例27517718B022J-LL1パック(10枚)140サイズ122.5550×335×340540×325×320-A
4,257
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
※使用例27517727B023J-3L1パック(10枚)160サイズ150620×460×420610×450×400-A
5,252
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
77617883B358J-3S1パック(20枚)60サイズ60272×192×136266×186×124B5B
2,208
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517675
2022-04-09
用途: 注文発送に使用
農・林・水産業

商品6箱ちょうど入る大きさで、80サイズで送るのに重宝しています。

対象商品 : 27517675
2021-04-22
用途: 宅急便の箱
卸売・小売業

宅急便の出荷の時80サイズでいいですね。思ったより、しっかりしてます。

対象商品 : 27517693
2020-02-07
用途: 配送時

配送用に購入しましたが、文書や部材の保管用にも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする