ジョインテックス
ダンボール箱
(1件のレビュー)
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)
10
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
紙質
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517736
B018J-SS-3
1セット(30枚)
特小
約5
340×250×195
Aフルート
330×240×175
¥
3,997
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517745
B019J-S-3
1セット(30枚)
小
約5
385×275×295
Aフルート
375×265×275
¥
5,193
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517754
B020J-M-3
1セット(30枚)
中
約5
470×330×215
Aフルート
460×320×195
¥
5,622
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517763
B021J-L-3
1セット(30枚)
大
約5
465×325×295
Aフルート
455×315×275
¥
6,284
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517779
B022J-LL-3
1セット(30枚)
大大
約5
550×335×340
Aフルート
540×325×320
¥
7,828
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517788
B023J-3L-3
1セット(30枚)
特大
約5
620×460×420
Aフルート
610×450×400
¥
11,846
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517797
B018J-SS-6
1セット(60枚)
特小
約5
340×250×195
Aフルート
330×240×175
¥
7,513
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517806
B019J-S-6
1セット(60枚)
小
約5
385×275×295
Aフルート
375×265×275
¥
9,734
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517815
B020J-M-6
1セット(60枚)
中
約5
470×330×215
Aフルート
460×320×195
¥
10,559
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517824
B021J-L-6
1セット(60枚)
大
約5
465×325×295
Aフルート
455×315×275
¥
11,921
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517833
B022J-LL-6
1セット(60枚)
大大
約5
550×335×340
Aフルート
540×325×320
¥
14,672
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517849
B023J-3L-6
1セット(60枚)
特大
約5
620×460×420
Aフルート
610×450×400
¥
22,375
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
77617899
B358J-3S-4
1セット(2パック×20枚)
極小
約3
272×192×136
Bフルート
266×186×124
¥
3,553
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617908
B358J-3S-6
1セット(3パック×20枚)
極小
約3
272×192×136
Bフルート
266×186×124
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。