曜日別特売

Wフルートダンボール箱

Wフルートダンボール箱 - ジョインテックスWフルートダンボール箱 - ジョインテックスWフルートダンボール箱 - ジョインテックス
(7件のレビュー)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。

仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10耐荷重(kg)15内容量1パック(10枚)
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27517858B239J-L120サイズ110.5470×330×305455×315×275A3W
4,483
4,198
4,618(税込)
当日出荷
特別運賃
27517867B240J-LL140サイズ124.5555×340×350540×325×320A3ワイドW
5,444
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
27517876B241J-3L160サイズ152625×465×430610×450×400A2W
7,555
6,998
7,698(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 海外向け商品の発送に使いました
製造業

自社にない規格外の段ボールケースで頑丈なものを探していました。
サイズ展開があり、希望するものにぴったりなサイズが、比較的少量で入手できたので助かりました。丈夫で海外発送に問題なく使用できました。

対象商品 : 27517858
2022-10-10
用途: 商品発送に使用しています。
有限会社 春萌窯製造業

ダブルの段ボールでの商品発送は毎回安心して出せてます。特に海外発送。

1が参考にしています
対象商品 : 27517858
2021-08-05
用途: 梱包用
有限会社マイスターベック卸売・小売業

Wフルートなのでしっかりしてて重量物を入れる弊社は、重宝してます。

対象商品 : 27517867
2021-06-22
用途: 陶器の梱包
製造業

Wフルートでサイズも丁度良く、定番で使いたいです。

対象商品 : 27517858
2020-12-23
用途: 発送時
製造業

とても丈夫な段ボール箱で
これからもリピート利用したいです。

対象商品 : 27517867
2024-07-19
用途: ふるさと納税返礼品広葉樹薪の梱包発送
里山を守り生かす会農・林・水産業

強度は十分です。取り扱いを容易にするため、側面に手の指が入る切り抜きが欲しいですね。価格はもう少し安価にして欲しい。

対象商品 : 27517867
2019-08-26
用途: 荷物発送
株式会社流機エンジニアリング

お客様に荷物を発送するのに使います。まあ普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする