ジョインテックス
クッション入り封筒
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
仕様
封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
外形寸法(縦×横)(mm)
フタ高さ(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27518007
B120J
1パック(5枚)
FD/MO
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン(空気粒径:約10mm、空気粒高:約4mm)
225×150
40(内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。)
215×130
¥
312
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
27518016
B121J
1パック(5枚)
CD
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン(空気粒径:約10mm、空気粒高:約4mm)
280×230
40(内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。)
270×210
¥
494
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
27518025
B122J
1パック(5枚)
ビデオ
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン(空気粒径:約10mm、空気粒高:約4mm)
280×190
40(内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。)
270×170
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
27518034
B123J
1パック(5枚)
A4
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン(空気粒径:約10mm、空気粒高:約4mm)
340×255
40(内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。)
330×235
¥
718
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
27518043
B120J-200
1箱(200枚)
FD/MO
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン
225×150
4
215×130
¥
10,796
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
27518059
B121J-150
1箱(150枚)
CD
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン
280×230
4
270×210
¥
12,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27518068
B122J-150
1箱(150枚)
ビデオ
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン
280×190
4
270×170
¥
9,745
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
27518077
B123J-100
1箱(100枚)
A4
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン
340×255
4
330×235
¥
12,304
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 クッション入り封筒
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
製品紹介 クッション入り封筒
参考になった