紙筒

紙筒 - スマートバリュー紙筒 - スマートバリュー紙筒 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。

種類紙筒厚さ(mm)1.5仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×長さL(Φmm×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27518086B282J外形寸法:50×424/内形寸法:47×38056
2,158
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
27518095B283J外形寸法:50×594/内形寸法:47×55080
2,272
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
27518104B284J外形寸法:50×794/内形寸法:47×750110
2,747
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518095
2021-02-10
用途: 軸画を巻く芯
教育・研究機関

長さがちょうどで良かった。今回は芯にしたが、内側に入れることもできて、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする