曜日別特売

手提袋 丸紐

手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー手提袋 丸紐 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類手提袋耐荷重(kg)約10
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27518506B290J-W1パック(50枚)145380500晒クラフト120g/m2
3,783
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
27518515B289J-W1パック(50枚)115320400晒クラフト100g/m2
2,365
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27518524B288J-W1パック(50枚)115320320晒クラフト80g/m2
2,109
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27518533B287J-W1パック(50枚)100260280晒クラフト80g/m2
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27518549B290J-B1パック(50枚)145380500未晒クラフト120g/m2
3,293
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
27518558B289J-B1パック(50枚)115320400未晒クラフト100g/m2
2,231
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
27518567B288J-B1パック(50枚)115320320未晒クラフト80g/m2
2,071
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27518576B287J-B1パック(50枚)100260280未晒クラフト80g/m2
2,046
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27518664B290J-W61箱(300枚)145380500晒クラフト120g/m2
21,125
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27518673B289J-W61箱(300枚)115320400晒クラフト100g/m2
13,247
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
27518689B288J-W61箱(300枚)115320320晒クラフト80g/m2
11,978
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27518698B287J-W61箱(300枚)100260280晒クラフト80g/m2
11,509
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27518707B290J-B61箱(300枚)145380500未晒クラフト120g/m2
18,464
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27518716B289J-B61箱(300枚)115320400未晒クラフト100g/m2
12,553
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27518725B288J-B61箱(300枚)115320320未晒クラフト80g/m2
11,554
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27518734B287J-B61箱(300枚)100260280未晒クラフト80g/m2
11,371
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518734
2019-04-23
用途: 手作り品マルシェで商品用
その他業種

300個入り購入が3回目になります。丈夫でシンプルでマルシェのお客さんにも好評です。一枚あたり20円になりますが、10円ほどになると助かります。
無理かな(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする