スマートバリュー
手提袋 平紐
お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
手提袋
耐荷重(kg)
約10
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
100
115
145
幅(mm)
260
320
380
高さ(mm)
280
320
400
520
内容量
1パック(50枚)
1箱(300枚)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27518585
B294J-W
1パック(50枚)
145
380
520
晒クラフト120g/m
2
白
¥
3,205
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
27518594
B293J-W
1パック(50枚)
115
320
400
晒クラフト100g/m
2
白
¥
2,391
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27518603
B292J-W
1パック(50枚)
115
320
320
晒クラフト80g/m
2
白
¥
2,109
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27518619
B291J-W
1パック(50枚)
100
260
280
晒クラフト80g/m
2
白
¥
1,764
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
27518628
B294J-B
1パック(50枚)
145
380
520
未晒クラフト120g/m
2
茶
¥
3,032
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
27518637
B293J-B
1パック(50枚)
115
320
400
未晒クラフト100g/m
2
茶
¥
2,257
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
27518646
B292J-B
1パック(50枚)
115
320
320
未晒クラフト80g/m
2
茶
¥
1,936
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
27518655
B291J-B
1パック(50枚)
100
260
280
未晒クラフト80g/m
2
茶
¥
1,626
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
27518743
B294J-W6
1箱(300枚)
145
380
520
晒クラフト120g/m
2
白
¥
18,006
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
27518759
B293J-W6
1箱(300枚)
115
320
400
晒クラフト100g/m
2
白
¥
13,563
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
27518768
B292J-W6
1箱(300枚)
115
320
320
晒クラフト80g/m
2
白
¥
11,917
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
27518777
B291J-W6
1箱(300枚)
100
260
280
晒クラフト80g/m
2
白
¥
9,903
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
27518786
B294J-B6
1箱(300枚)
145
380
520
未晒クラフト120g/m
2
茶
¥
16,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
27518795
B293J-B6
1箱(300枚)
115
320
400
未晒クラフト100g/m
2
茶
¥
12,798
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
27518804
B292J-B6
1箱(300枚)
115
320
320
未晒クラフト80g/m
2
茶
¥
10,940
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
27518813
B291J-B6
1箱(300枚)
100
260
280
未晒クラフト80g/m
2
茶
¥
9,183
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください