曜日別特売

不織布手提げバッグ小

不織布手提げバッグ小 - スマートバリュー不織布手提げバッグ小 - スマートバリュー不織布手提げバッグ小 - スマートバリュー不織布手提げバッグ小 - スマートバリュー不織布手提げバッグ小 - スマートバリュー
(3件のレビュー)

マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。

仕様底板(ボール紙)付き入数(枚)10耐荷重(kg)約10内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27518829B450J-BLポリプロピレン不織布(100g/m2)320330110ブルー手提げ袋
1,824
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
27518838B450J-BKポリプロピレン不織布(100g/m2)320330110ブラック手提げ袋
1,824
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27518847B450J-BRポリプロピレン不織布(100g/m2)320330110ブラウン手提げ袋
1,824
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27518856B450J-WNポリプロピレン不織布(100g/m2)320330110ワイン手提げ袋
1,824
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27518865B450J-BEポリプロピレン不織布(100g/m2)320330110ベージュ手提げ袋
1,824
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518829
2024-05-05
用途: 自作の陶器を差し上げる時に、耐荷重10KGなので安心して使用できる。
その他業種

他の不織布手提げバッグにも耐荷重の記載を希望します。
又出来れば、もう少し小ぶりの物もあると有り難いです。

対象商品 : 27518856
2022-12-13
用途: 福袋用の袋として購入
合同会社ココル卸売・小売業

しっかりと厚みがあり、まったく安っぽくなかったです。
リピート注文したいとおもいました!

対象商品 : 27518829
2020-03-20
用途: 書類受け渡し
卸売・小売業

満足しています。違うカラー(白、グレー等)の商品を発売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする