スマートバリュー
不織布手提げバッグA4
マチなしタイプの不織布手提げバッグ。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
入数(枚)
10
耐荷重(kg)
約8
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27518926
B452J-BL
ポリプロピレン不織布(75g/m
2
)
270
350
A4(マチなし)
ブルー
手提げ袋
¥
1,130
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
27518935
B452J-BE
ポリプロピレン不織布(75g/m
2
)
270
350
A4(マチなし)
ベージュ
手提げ袋
¥
1,130
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください