曜日別特売

レジ袋

レジ袋 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

持ち運びの際に重宝します。60号はベロが残ります。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別レジ袋材質高密度ポリエチレン幅(mm)600厚さ(mm)0.03高さ(mm)350サイズ(号)60マチ(mm)150内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27519468B960J
1,885
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 レジ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 紙おむつの処理

厚みがあり、しっかりしているので、力を入れて詰め込みもでき、中身が見えないので便利に使えます。只、やや高価となります。

対象商品 : 27519468
2020-03-23
用途: 社内のトイレ用ゴミ袋

60号のサイズは取扱っているサイトが少ないです。そんな中、求めやすい値段で購入出来るので、今後も定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする