曜日別特売

レジ袋<省資源タイプ>

レジ袋<省資源タイプ> - スマートバリューレジ袋<省資源タイプ> - スマートバリューレジ袋<省資源タイプ> - スマートバリューレジ袋<省資源タイプ> - スマートバリューレジ袋<省資源タイプ> - スマートバリュー

さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別レジ袋材質高密度ポリエチレン内容量1パック(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27519477B708J1000.0123601608
180
159
175(税込)
当日出荷
27519486B712J1200.01241018012
248
219
241(税込)
当日出荷
27519495B720J1300.01346021020
370
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
27519504B730J1300.01448026030
465
429
472(税込)
当日出荷
27519513B745J1400.01653030045
719
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする