OPP袋(シールなし)

OPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリューOPP袋(シールなし) - スマートバリュー
(7件のレビュー)

シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。

仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100内容量1パック(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27519529B625J-KOポリプロピレン0.0380120なし
228
189
208(税込)
当日出荷
27519538B625J-HAポリプロピレン0.03110160なし
331
299
329(税込)
当日出荷
27519547B625J-A5ポリプロピレン0.03160220なし
486
399
439(税込)
当日出荷
27519556B625J-N3ポリプロピレン0.03120235なし
395
339
373(税込)
当日出荷
27519565B625J-B5ポリプロピレン0.03195270なし
663
549
604(税込)
当日出荷
27519574B625J-A4ポリプロピレン0.03225310なし
796
649
714(税込)
当日出荷
27519583B625J-B4ポリプロピレン0.03270370なし
1,313
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27519599B625J-A3ポリプロピレン0.03310430なし
1,568
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27519529
2026-02-13
用途: 菓子の包装用
Wakamai only one sweets卸売・小売業

商品も綺麗に見えてサイズも豊富なので愛用しています

2025-12-13
用途: 書類入れ
運輸・通信業

シールなしだから、開けやすく使いやすいと思う。いつも利用している

2025-05-15
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

今まではテープ付きのものを使用していましたが少しでも経費削減したくテープなしのこのサイズを使用してみたところ、上は少し余りますが弊店の商品とほぼ同じサイズのためガードでき薄い商品案内の紙を同封するという目的は達成されかなり気に入っています。品質も薄すぎず切れにくいのもとてもいいです。

対象商品 : 27519599
2024-06-05
用途: 高圧滅菌
教育・研究機関

これオートクレーブ滅菌に使えます。専用品として売ってるのと比べると割安ですのでリピート買いしてます。漏れもとくにありません。

2024-09-27
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くて丈夫、使いやすいです。ありがとうございました。

2025-03-31
用途: リサイクルサイトで商品の梱包
卸売・小売業

大きいサイズが欲しくでこちらを購入しました。
しかし、後悔しています。とても臭いがきつくて困りました。
香辛料のような臭いで商品にその臭いが移ってしまいます。
どうしても使用しないとならないので2枚ほど使いましたのでもう返品は出来ませんが、今後は使うことはないので残りをどうするか悩んでしまいます。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 27519599
2023-03-06
用途: 作品シート販売
その他業種

以前はシール付きの袋を使ってましたが、無しの方が追加で入れる作業時に綺麗に開閉できるので、こちらがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする