ジョインテックス
マルチパネル
フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。
仕様
タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル
付属品
吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。)
種別
フレーム
材質
フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板
色
シルバー
外寸厚(mm)
12
フレーム幅(mm)
11
収納厚(mm)
3.5
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27519687
B140J-B1
B1
¥
37,418
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519696
B141J-A1
A1
¥
29,555
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519705
B142J-B2
B2
¥
23,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519714
B143J-A2
A2
¥
18,394
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519723
B193J-A3
A3
¥
14,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください