ジョインテックス
のり付パネル 5mm厚
はく離紙をはがして貼るだけ。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。
仕様
パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質
発泡スチロールボード
粘着剤
アクリル系
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27519739
B128J-5B1
B1
470/1枚
1072×764×5
¥
18,406
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519748
B129J-5A1
A1
280/1枚
914×606×5
¥
13,328
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27519793
B134J-7B1
B1
580/1枚
1072×764×7
¥
22,385
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください