賞状額(金ラック)

賞状額(金ラック) - スマートバリュー賞状額(金ラック) - スマートバリュー賞状額(金ラック) - スマートバリュー賞状額(金ラック) - スマートバリュー賞状額(金ラック) - スマートバリュー賞状額(金ラック) - スマートバリュー

オーソドックスな金ラックタイプの賞状額。表面はPETタイプなので割れて飛び散る心配がありません。

仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品吊り下げ用ひも種別賞状額材質枠:PS、表面材:PETシート(0.4mm厚)、裏面:MDF収納厚(mm)2グリーン購入法適合
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27519879B683J-A41枚A4360355×268×17309×222
1,444
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27519888B684J-B41枚B4480425×319×17379×273
1,601
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27519897B685J-821枚八二500440×319×17394×273
1,709
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
27519906B686J-701枚七〇(A3小)600470×349×17424×303
2,106
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
27519915B687J-A31枚A3650486×364×17440×318
2,212
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
27519924B688J-B31枚B3800561×410×17515×364
2,921
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
27519933B683J-A4-101箱(10枚)A4360355×268×17309×222
14,169
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
27519949B684J-B4-101箱(10枚)B4480425×319×17379×273
15,364
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
27519958B685J-82-101箱(10枚)八二500440×319×17394×273
16,412
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
27519967B686J-70-101箱(10枚)七〇(A3小)600470×349×17424×303
19,067
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
27519976B687J-A3-101箱(10枚)A3650486×364×17440×318
20,286
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27519985B688J-B3-101箱(10枚)B3800561×410×17515×364
28,186
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする