スマートバリュー
パスティック限定販売
よく使うむらさきが入った全芯色えんぴつ13色セット!むらさきが1本ついてくる!!
芯色
だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ、しろ、紫、きいろ
付属品
削り器、消しゴム、名前シール
セット内容
13色=だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ、しろ、紫、きいろ
種別
色鉛筆、12色+1色
材質
色軸:顔料・体質顔料・ワックス、ケース・中仕切:PP、台紙:紙
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27520055
GC1-13D
1セット
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
27520064
GC1-13D-5
1箱(5セット)
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください