スマートバリュー
おりがみ
便利な色込タイプ。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
折り紙
寸法(縦×横)(mm)
150×150
紙厚(mm)
0.074
坪量(g/m
2
)
56
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27520073
B255J/B269J
1パック(30枚)
30色(赤・橙・黄橙・白・ピンク・桃・青・水・黄・鶯・緑・茶・黒・紫・うすむらさき・ローズ・黄緑・うすだいだい・黄土・セイジ・エメラルド・サクラ・ストロベリー・山吹・クリーム・灰・うす水・紺・金・銀)
¥
115
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
27520089
B256J
1パック(75枚)
40色(赤・橙・黄橙・白・ピンク・桃・青・水・黄・鶯・緑・茶・黒・紫・うすむらさき・ローズ・黄緑・うすだいだい・黄土・セイジ・エメラルド・サクラ・ストロベリー・山吹・クリーム・灰・うす水・紺・金・銀・シルバーグレー・しゅ・アイボリー・そら・ふかみどり・モスグリーン・ベージュ・コゲ茶・カーネーション・コバルト)
¥
242
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
27520098
B255J-30/B269J-30
1箱(30枚×30冊)
30色(赤・橙・黄橙・白・ピンク・桃・青・水・黄・鶯・緑・茶・黒・紫・うすむらさき・ローズ・黄緑・うすだいだい・黄土・セイジ・エメラルド・サクラ・ストロベリー・山吹・クリーム・灰・うす水・紺・金・銀)
¥
3,233
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
27520107
B256J-20
1箱(75枚×20パック)
40色(赤・橙・黄橙・白・ピンク・桃・青・水・黄・鶯・緑・茶・黒・紫・うすむらさき・ローズ・黄緑・うすだいだい・黄土・セイジ・エメラルド・サクラ・ストロベリー・山吹・クリーム・灰・うす水・紺・金・銀・シルバーグレー・しゅ・アイボリー・そら・ふかみどり・モスグリーン・ベージュ・コゲ茶・カーネーション・コバルト)
¥
4,505
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 おりがみ
参考になった