スマートバリュー
再生PET三角定規
端から目盛りのシンプルな三角定規。
グリーン購入法
適合
仕様
算数用教材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
三角定規2枚12cm(目盛10.5cm)
材質
本体:PET、ケース:PP
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
直角二等辺三角形:85×85、直角三角形:120×70
寸法(cm)
三角定規:10.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27520719
B265J
1組
¥
142
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
27520728
B265J-20
1パック(20セット)
¥
2,812
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください