イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!

仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅Wmm×長さLm)18×33紙厚(mm)0.05内容量1パック(5巻)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27520755B322J-OR18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
当日出荷
27520773B322J-PK18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
当日出荷
27520789B322J-YG黄緑18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
当日出荷
27520798B322J-GR18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
当日出荷
27520807B322J-SK18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
当日出荷
27520825B322J-PU18330.05ラミネートタイプ
374
339
373(税込)
3日以内出荷
27520737B322J-WH18330.05ラミネートタイプ
374
取扱い終了
代替品有
27520746B322J-Y18330.05ラミネートタイプ
374
取扱い終了
代替品有
27520764B322J-RD18330.05ラミネートタイプ
374
取扱い終了
代替品有
27520816B322J-BL18330.05ラミネートタイプ
374
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27520737B322J-WH14985427B322J-WH 紙テープ モノタロウ 14985427紙テープモノタロウ1本(10巻)
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27520746B322J-Y14985445B322J-Y 紙テープ モノタロウ 14985445紙テープモノタロウ1本(10巻)
449
欠品中
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27520764B322J-RD14985436B322J-RD 紙テープ モノタロウ 14985436紙テープモノタロウ1本(10巻)
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27520816B322J-BL14985454B322J-BL 紙テープ モノタロウ 14985454紙テープモノタロウ1本(10巻)
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする