曜日別特売

再生インデックスA4S

再生インデックスA4S - スマートバリュー再生インデックスA4S - スマートバリュー再生インデックスA4S - スマートバリュー再生インデックスA4S - スマートバリュー
(1件のレビュー)

スマートバリューのインデックス!!

サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
全6種類を絞り込む
タイプ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521358D137J-5Y1パック(10組)5色5山6枚1組インデックス:38×125山5色
661
629
692(税込)
当日出荷
27521367D137J-6Y1パック(10組)6色6山7枚1組インデックス:32×126山6色
879
799
879(税込)
当日出荷
27521376D137J-10Y1パック(5組)5色10山11枚1組インデックス:26×1210山5色
968
899
989(税込)
当日出荷
27521385D137J-12Y1パック(5組)6色12山13枚1組インデックス:22.5×1212山6色
968
899
989(税込)
当日出荷
27521394D137J-5Y101箱(100組)5色5山6枚1組インデックス:38×125山5色
5,892
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27521403D137J-6Y101箱(100組)6色6山7枚1組インデックス:32×126山6色
8,144
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27521358
2022-09-02
用途: 書類のファイリング

5セット入っているのに価格が手ごろなのでとても良いです。
消耗品ですし、再度利用、というのも中々消耗してしまっていてできないものなので
このくらいの価格で購入できれば、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする