曜日別特売

再生インデックス

再生インデックス - スマートバリュー再生インデックス - スマートバリュー

スマートバリューのインデックス!!

種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222内容量1箱(50組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521419D137J-10Y105色10山11枚1組インデックス:26×1210山5色
9,100
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
27521428D137J-12Y106色12山13枚1組インデックス:22.5×1212山6色
9,100
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする