スマートバリュー
再生PPインデックス0.4mm厚
(1件のレビュー)
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類
インデックス
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
セット内容
5色5山6枚1組
材質
ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)
0.4
タイプ
5山5色
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
インデックス:55×12
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×210(インデックス部分含まず)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521437
D029J
1パック(1組)
¥
401
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27521446
D029J-10
1箱(10組)
¥
3,605
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 再生PPインデックス0.4mm厚
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった