スマートバリュー
PPインデックスA4S
穴切れに強いPP製インデックス。
種類
インデックス
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
セット内容
5色5山6枚1組
材質
ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)
0.18
寸法(mm)
インデックス:55×12
タイプ
5山5色
山数
5
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×213(インデックス部分含まず)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521455
D142J-100
1箱(6枚×100組)
¥
16,342
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
27521464
D142J-10
1パック(6枚×10組)
¥
1,731
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 PPインデックスA4S
参考になった