スマートバリュー
再生D型リングF A4S
紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
サイズ
A4-S
種類
D型リングファイル
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
240枚
仕様
業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.9
背幅(mm)
35
とじ厚(mm)
25
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×244
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521525
D013J-10CL
クリア
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
27521534
D013J-10BL
ブルー
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
27521543
D013J-10GR
グリーン
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
27521559
D013J-10GY
グレー
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
27521568
D013J-10RD
レッド
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください