スマートバリュー
リング式ファイル
(1件のレビュー)
表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
サイズ
A4-S
種類
リングファイル
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
200枚
材質
表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)
厚さ(mm)
表紙:1.0
背幅(mm)
36
リング内径(Φmm)
23
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
306×235
全12種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
スカイブルー
ピンク
ブルー
ライトグリーン
内容量
1冊
1箱(10冊)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521674
D030J-PK
1冊
ピンク
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521683
D030J-SB
1冊
スカイブルー
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521699
D030J-LG
1冊
ライトグリーン
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521708
D030J-BL
1冊
ブルー
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521717
D030J-OR
1冊
オレンジ
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521726
D030J-YL
1冊
イエロー
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27521735
D030J-PK10
1箱(10冊)
ピンク
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
27521744
D030J-SB10
1箱(10冊)
スカイブルー
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
27521753
D030J-LG10
1箱(10冊)
ライトグリーン
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
27521769
D030J-BL10
1箱(10冊)
ブルー
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
27521778
D030J-OR10
1箱(10冊)
オレンジ
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
27521787
D030J-YL10
1箱(10冊)
イエロー
¥
3,276
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください