再生板目表紙

再生板目表紙 - スマートバリュー再生板目表紙 - スマートバリュー再生板目表紙 - スマートバリュー再生板目表紙 - スマートバリュー再生板目表紙 - スマートバリュー再生板目表紙 - スマートバリュー
(7件のレビュー)

スマートバリューの板目表紙は品質とお求めやすさが好評です。封入物のあて紙にも便利。

種類板目表紙グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー白色度(%)85坪量(g/m2)500紙厚(μm)700
全8種類を絞り込む
サイズ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521796D150J1パック(100枚)A3424X303
4,722
4,698
5,168(税込)
当日出荷
27521805D151J1パック(100枚)美濃判395X273
2,710
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27521814D152J1パック(100枚)A4306X217
2,242
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27521823D153J1パック(100枚)B5257X182
1,820
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
27521839D150J-51箱(500枚)A3424X303
22,464
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
27521848D151J-61箱(600枚)美濃判395X273
15,101
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
27521857D152J-101箱(1000枚)A4306X217
17,015
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
27521866D153J-21箱(200枚)B5257X182
3,516
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 再生板目表紙
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27521805
2024-02-01
用途: 請求書綴の表紙など
建設業・工事業

請求書の大きさが様々なので、切って使っています。
大きさも硬さもちょうどよく、重宝しています。

対象商品 : 27521814
2022-02-28
用途: 発送時の当て紙
製造業

A4ポスターを発送するのに使用しますが、厚みやしっかり感があり、お値段も手ごろなので良いです。

対象商品 : 27521814
2021-07-09
用途: 書類をまとめる為の表紙に使用

表紙を作成する際に、通常のA4用紙では薄すぎる為、厚みあるものを探しておりました。
丁度良い厚みで、更にお求めやすい単価でした。次回も是非購入致します。

1が参考にしています
対象商品 : 27521814
2021-07-10
用途: 発送作業
その他業種

発送作業の商品保護のために使用しました。とても良い商品です。

対象商品 : 27521814
2021-06-09
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスが良く、またリピートしたいと思います。

対象商品 : 27521796
2020-07-14
用途: カルトナージュ
その他業種

カルトナージュの中張に使用していますが、薄すぎず厚すぎず調度良いのでこれからもリピート致します。
このお値段は、お得でした。

対象商品 : 27521805
2019-04-12
用途: 様々な使用方法

まとめた書類の表紙に使ったり、ちょっとした塗装作業の際のミストを避ける為等、様々な用途で使用。
紙の厚み、かたさ、問題なし。
他ブランドと比較してリーズナブルなので、紙の端っこに切りくずが多いのも、まあいっか、といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする