スマートバリュー
フラットファイルA4S
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズ
A4-S
種類
フラットファイル
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
150枚
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
背幅(mm)
17.5
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521893
D017J-12BL
1箱(120冊)
ブルー
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
27521909
D017J-12GR
1箱(120冊)
グリーン
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27521918
D017J-12YL
1箱(120冊)
イエロー
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
27521927
D017J-12PK
1箱(120冊)
ピンク
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27521936
D017J-36BL
1箱(360冊)
ブルー
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27521945
D017J-36GR
1箱(360冊)
グリーン
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27521954
D017J-36YL
1箱(360冊)
イエロー
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27521963
D017J-36PK
1箱(360冊)
ピンク
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27521979
D017J-12GY
1箱(120冊)
グレー
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27521988
D017J-12RBL
1箱(120冊)
ロイヤルブルー
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27521997
D017J-12VL
1箱(120冊)
バイオレット
0.39
¥
4,646
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
27522049
D017J-36GY
1セット(360冊)
グレー
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27522058
D017J-36RBL
1セット(360冊)
ロイヤルブルー
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27522067
D017J-36VL
1セット(360冊)
バイオレット
0.39
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
27522189
D017J-GY
1パック(10冊)
グレー
0.39
¥
421
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27522198
D017J-RBL
1パック(10冊)
ロイヤルブルー
0.39
¥
421
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
27522207
D017J-VL
1パック(10冊)
バイオレット
0.39
¥
421
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27522216
D017J-BL
1パック(10冊)
ブルー
0.39
¥
421
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27522225
D017J-GR
1パック(10冊)
グリーン
0.39
¥
421
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
27522234
D017J-YL
1パック(10冊)
イエロー
0.39
¥
421
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
27522243
D017J-PK
1パック(10冊)
ピンク
0.39
¥
421
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
27522259
D017J-MIX
1パック(12冊)
-
約0.39
¥
552
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310