曜日別特売

フラットファイルA4E

フラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリューフラットファイルA4E - スマートバリュー
(7件のレビュー)

A4ヨコ型のフラットファイル。

サイズA4-E収容数150枚タイプヨコ型種類フラットファイル穴数2穴材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312グリーン購入法適合
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収容数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27522277D018J-BL1パック(10冊)150枚2穴80ブルー
560
549
604(税込)
当日出荷
27522286D018J-GR1パック(10冊)150枚2穴80グリーン
560
549
604(税込)
当日出荷
27522304D018J-PK1パック(10冊)150枚2穴80ピンク
560
549
604(税込)
当日出荷
27522173D018J-RBL1パック(10冊)150枚2穴80ロイヤルブルー
560
549
604(税込)
当日出荷
27522295D018J-YL1パック(10冊)150枚2穴80イエロー
560
549
604(税込)
当日出荷
27522268D018J-VL1パック(10冊)150枚2穴80バイオレット
560
549
604(税込)
当日出荷
27522006D018J-12BL1箱(120冊)150枚2穴80ブルー
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522313D018J-GY1パック(10冊)150枚2穴80グレー
560
549
604(税込)
当日出荷
27522015D018J-12GR1箱(120冊)150枚2穴80グリーン
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522085D018J-36GR1セット(360冊)150枚2穴80グリーン
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522024D018J-12YL1箱(120冊)150枚2穴80イエロー
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522033D018J-12PK1箱(120冊)150枚2穴80ピンク
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522076D018J-36BL1セット(360冊)150枚2穴80ブルー
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522094D018J-36YL1セット(360冊)150枚2穴80イエロー
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522119D018J-12GY1箱(120冊)150枚2穴80グレー
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522128D018J-12RBL1箱(120冊)150枚2穴80ロイヤルブルー
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522137D018J-12VL1箱(120冊)150枚2穴80バイオレット
6,484
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
27522146D018J-36GY1セット(360冊)150枚2穴80グレー
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522155D018J-36RBL1セット(360冊)150枚2穴80ロイヤルブルー
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522164D018J-36VL1セット(360冊)150枚2穴80バイオレット
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
27522103D018J-36PK1セット(360冊)150枚2穴80ピンク
18,485
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 伝票綴り

表紙が横書きを見つけ、良かったです。毎年色違いファイル管理しているので
次回以降も使用したい

対象商品 : 27522173
2023-07-10
用途: 書類のファイリングに

スマートバリューさんのは初めて購入しますが
ありきたりなブルーの色でなくちょっと毛色の違う色もあって
嬉しいです。また、購入します。

対象商品 : 27522173
2022-01-26
用途: 保存資料のファイル
サービス業

他のネットショップではあまりA4横10冊セットのカラーバリエーションがないのでとても助かりました

対象商品 : 27522268
2021-07-17
用途: 書類の整理
株式会社澤渡製作所

普通のファイルで普通に使えます。
色の種類がもっとあると有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 27522295
2020-02-11
用途: 営業ファイル
ヤマト運輸労働組合函館支部運輸・通信業

非常に使いやすいし、価格もよいと思います。色の種類がもう少し欲しい

対象商品 : 27522277
2020-02-11
用途: 経理ファイル
ヤマト運輸労働組合函館支部運輸・通信業

非常に使いやすいし、価格もいいと思います。もう少しカラーの種類が欲しい

対象商品 : 27522277
2018-12-07
用途: 少し薄い
卸売・小売業

横のファイルの種類が少ないので一番安いのを買ってみた。
ペラペラしていて百均の3枚セットより少し薄いくらい。
しかし安いのでまぁ許容範囲かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする