PPフラットファイル厚綴A4S

PPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4S - スマートバリュー

丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。

種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数250枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27522539D080J-RBL1パック(10冊)ロイヤルブルー
2,042
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27522548D080J-VL1パック(10冊)バイオレット
2,042
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
27522557D080J-BL1パック(10冊)ブルー
2,042
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27522566D080J-GR1パック(10冊)グリーン
2,042
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27522575D080J-YL1パック(10冊)イエロー
2,042
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27522584D080J-PK1パック(10冊)ピンク
2,042
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27522593D080J-GY1パック(10冊)グレー
2,042
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27522679D080J-12BL1箱(120冊)ブルー
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522688D080J-12GR1箱(120冊)グリーン
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522697D080J-12YL1箱(120冊)イエロー
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522706D080J-12PK1箱(120冊)ピンク
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522715D080J-12GY1箱(120冊)グレー
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522724D080J-12RBL1箱(120冊)ロイヤルブルー
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
27522733D080J-12VL1箱(120冊)バイオレット
20,578
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 PPフラットファイル厚綴A4S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする